{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 51 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191260 2 | |
EAN / GTIN | 4045197101228 | |
Herstellernummer | 191260 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-Co8 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
13,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
482 Stück sofort lieferbar
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 51 | 51 | 51 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30-40 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |