Langlochfräser HSS-PM 7 mm

Artikel-Nr.: 191050 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 7 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 327 D
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 10 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,016 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191050 7
EAN / GTIN 4045197099471
Herstellernummer 191050 7

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser HSS-PM 7 mm

Langlochfräser HSS-PM 7 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
29,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
19,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
26,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
32,40 €
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2 2 2 2 2
Eckenfasenwinkel 90 90 90 90 90
Farbring ohne ohne ohne ohne gelb
Gesamtlänge L 60 60 60 80 66
Schafttoleranz h6 h6 h6 h6 h6
Schneidstoff HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Produktart Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb