{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Herstellernummer | 191050 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langlochfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
911 Stück sofort lieferbar
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
26,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | gelb |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 42 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |