{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191050 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099365 | |
Herstellernummer | 191050 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-PM 2,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 49 | 49 | 49 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Schneidenlänge Lc | 5 | 5 | 5 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |