{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,048 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191050 16 | |
EAN / GTIN | 4045197099631 | |
Herstellernummer | 191050 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-PM 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
64,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
41,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
58,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
62,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | gelb |
Schneidenlänge Lc | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | W |