Langlochfräser HSS-PM 3,5 mm

Artikel-Nr.: 191050 3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 327 D
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 6 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,007 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191050 3,5
EAN / GTIN 4045197099389
Herstellernummer 191050 3,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser HSS-PM 3,5 mm

Langlochfräser HSS-PM 3,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
24,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
12,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
16,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
18,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
28,50 €
Beschichtung TiAlN unbeschichtet TiAlN unbeschichtet unbeschichtet
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schaft DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6
Schafttoleranz h6 h6 h6 h6 h6
Schneiden-⌀ DC 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Spiralwinkel 30 30 30 30 42
Typ N N N N W
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb