{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 100 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 100 | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179800 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197246516 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein 100X2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
363,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 100 | 100 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Stärke | 2 | 2 |
Zähnezahl Z | 100 | 42 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |