VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein 20X0,5 mm

Artikel-Nr.: 179800 20X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1837
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Stärke 0,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 1837
Bohrungs-⌀ 5 mm
Zähnezahl Z 50
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179800 20X0,5
EAN / GTIN 4045197245823

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Deutsches Spitzenprodukt mit Präzisions-Verzahnung und seitlichem Hohlschliff im Spiegelschliffverfahren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3 bis 4fache gesteigert werden.
DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A und Fasenanschliff. Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

  • Stabile Verhältnisse an Maschine und Werkstückaufspannung sind wichtige Voraussetzungen. Bei Nichtbeachten Gefahr des Kreissägeblatt-Bruchs.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Toleranzen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten.
  • Sonderabmessung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb