{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 80 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 80 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179800 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197246431 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 80X2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
144,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | 16 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 80 | 34 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |