{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 50 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
Bohrungs-⌀ | 13 mm | |
Zähnezahl Z | 80 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179800 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197246202 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 50X1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
54,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
Bohrungs-⌀ | 13 mm | 8 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Stärke | 1 mm | 1 mm |
Zähnezahl Z | 80 | 32 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |