{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 100 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Bundstärke E | 2,4 mm | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 28 mm | |
Naben-⌀ | 38 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 42 | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 5 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 4,4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 31,5 mm | |
passender Adapter | 179902 125 | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179915 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938084 | |
Herstellernummer | 179915 100X2 |