Kreissägeblatt 80X1,2 mm

Artikel-Nr.: 179915 80X1,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

80 mm
Stärke 1,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Bundstärke E 2,4 mm
maximale Einschnitttiefe ae max 22 mm
Naben-⌀ 32 mm
Bohrungs-⌀ 16 mm
Zähnezahl Z 44
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 4,4 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 25,5 mm
passender Adapter 179907 63; 80; 100
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,015 mm
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179915 80X1,2
EAN / GTIN 4045197887047
Herstellernummer 179915 80X1,2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT VHM-Kreissägeblatt mit extra schmaler Schnittbreite um den Materialverlust zu minimieren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3- bis 4-fache gesteigert werden. Verstärkter Bund um die Stabilität des Werkzeuges signifikant zu erhöhen. Für ebenen Nutgrund.

Hinweis:

Die nach DIN 1837/1838 zulässigen Toleranzen des Sägeblattdurchmessers werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis 50%.
Verzahnungsform BW.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb