{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Auskraglänge L1 | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252746 | |
Herstellernummer | 163000 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 208 B |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,08 mm/U |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |