{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Auskraglänge L1 | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 189 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197253262 | |
Herstellernummer | 163000 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
153,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
82,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |