{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 50 mm | |
Auskraglänge L1 | 116 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197253224 | |
Herstellernummer | 163000 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
100,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
68,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
113,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 116 mm | 114 mm | 115 mm | 121 mm | 121 mm |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Morsekegel | Morsekegel |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |