{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Herstellernummer | 163000 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
80,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
79,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
128,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
54,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
92,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Gesamtlänge L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel | Morsekegel | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |