{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | |
Auskraglänge L1 | 110 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Herstellernummer | 163000 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
83,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 140 Stück sofort lieferbar
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
84,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm | 115 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,23 mm/U | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U |