{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF | M8 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Herstellernummer | 150382 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 16,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
146,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 250 Stück sofort lieferbar
19,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 489 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 124 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | VHM | HSS | HSS | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |