{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M8 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 3,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Artikelnummer | 150378 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086372 | |
Herstellernummer | 150378 16,5 |