{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 12,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF | M6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 2,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150382 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086518 | |
Herstellernummer | 150382 12,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 12,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
811 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 456 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
684 Stück sofort lieferbar
18,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | blau | ohne | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |