{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF | M12 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150382 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086556 | |
Herstellernummer | 150382 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 67 mm | 67 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | VHM | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |