{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 15 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Kegelsenkung nach DIN 74 AF | M8 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Herstellernummer | 150382 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
140,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 089 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
969 Stück sofort lieferbar
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |