{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 12,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 158 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M6 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 2,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150372 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086181 | |
Herstellernummer | 150372 12,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, extra lang 90° 12,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
889 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 353 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
18,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 158 | 56 | 56 | 108 | 56 | 56 |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |