Präzisions-Kegelsenker, extra lang 90° 10,4 mm

Artikel-Nr.: 150372 10,4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 10,4 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm Werksnorm
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,5 mm
    Gesamtlänge L 157 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    für Senkschrauben DIN 7991 M5
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring ohne
    Vorbohr-⌀ 2,5 mm
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150372 10,4
    EAN / GTIN 4045197086174
    Herstellernummer 150372 10,4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C mit extra langem, zylindrischem Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb