{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Herstellernummer | 150372 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker, extra lang 90° 31 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
210,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
704 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | blau | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 190 | 71 | 71 | 71 | 140 | 71 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |