Kegelsenker-Satz, extra lang Nr. 150372 mit Kassette 90° 6

Artikel-Nr.: 150374 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Senker 6
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm Werksnorm
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Praktisch für Montage und Werkstätte.
Kegelsenker Nr. 150372, mit extra langem Schaft.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Lieferumfang:

6-teiliger Kegelsenker-Satz mit Kassette.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile