{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 20,5 mm | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 21,45 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 20,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139683 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197958020 | |
Herstellernummer | 139683 8X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D 8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
265,00 €
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
258,00 €
230,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
213,00 €
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 75 | 60 | 75 | 64 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Gewindetiefe | 20,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 6 | 10 | 6 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |