{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Nenn-⌀ DC | 5,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16,5 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 16,5 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139680 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197778253 | |
Herstellernummer | 139680 8X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
265,00 €
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
230,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
213,00 €
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 4 | 4 | 4 |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gesamtlänge L | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 64 mm |
Gewindeart | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Schaftlänge Ls | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 36 mm |