{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 11,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 30,7 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 30,7 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139680 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778307 | |
Herstellernummer | 139680 14X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 14X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
457,00 €
328,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
444,00 €
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
344,00 €
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nenn-⌀ DC | 11,6 mm | 12 mm | 12 mm | 11,95 mm |
Schaftlänge Ls | 45 mm | 48 mm | 48 mm | 45 mm |
Gewindetiefe | 30,7 mm | 35,25 mm | 28 mm | 26,25 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch |