Schaft-Gewindefräser 2×D 12X1,5

Artikel-Nr.: 139680 12X1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12×1,5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,5 mm
Nenn-⌀ DC 9,9 mm
Schneidenlänge Lc 26,2 mm
Schaftlänge Ls 40 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 26,2 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139680 12X1,5
EAN / GTIN 4045197778291
Herstellernummer 139680 12X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innen-Feingewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Innere Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139680 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139680 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Gewindefräser 2×D 12X1,5

Schaft-Gewindefräser 2×D 12X1,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
278,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
294,00 €
268,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
378,00 €
310,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
388,00 €
270,00 €
Anzahl Spannuten 4 6 6 6
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Innen-/Außenanwendung Innen Innen Innen Innen
Innenkühlung ja ja ja ja
Schneidenlänge Lc 26,2 24,75 24,75 30,75
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch bis 2,5×D bei Grundloch ;bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Schaft-⌀ Ds 10 10 14 14
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb