GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D 10-32

Artikel-Nr.: 139728 10-32
Rabatt
231,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF; UNF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master TM
    Gewindegröße 10-32 UNF
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart UNF; UNF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,794 mm
    Gänge pro Zoll 32
    Nenn-⌀ DC 3,81 mm
    Schneidenlänge Lc 9,1 mm
    Schaftlänge Ls 36 mm
    Gesamtlänge L 58 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Hals-⌀ D1 5,5 mm
    Programmierwert für Senkung L1 9,86 mm
    Zähnezahl Z 4
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Teilung der Schneiden ungleich
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Gewinde-⌀ 4,83 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139728 10-32
    EAN / GTIN 4062406058289
    Herstellernummer 139728 10-32

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
    Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
    • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
    • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
    • erhöhte Anzahl an Schneiden
    • neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit

    Vorteil:

    Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

    Verwendung:

    Für UNF Einheits-Feingewinde ASME-B1.1.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar
    Form HB: mit Nr. 139728 + 129100 HB bestellen
    Form HE: mit Nr. 139728 + 129100 HE bestellen

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb