{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5×0,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Schneidenlänge Lc | 13,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 13,95 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 13,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139683 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957993 | |
Herstellernummer | 139683 5X0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D 5X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
241,00 €
219,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
144,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
189,50 €
167,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
234,00 €
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewindeart | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Gewindesteigung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Innenkühlung | ja | nein | ja | ja |
Schaftlänge Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Gewindetiefe | 13,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |