{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 13,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 41,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 16,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 42,55 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139683 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958082 | |
Herstellernummer | 139683 16X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D 16X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
533,00 €
345,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
325,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
517,00 €
417,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
403,00 €
381,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 108 | 85 | 108 | 94 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schneidenlänge Lc | 41,25 | 33,7 | 32,25 | 32,25 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch ;bis 2,5×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch |