{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4×0,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 3,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139280 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375119 | |
Herstellernummer | 139280 4X0,5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |