{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 9,55 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Gewindetiefe | 30 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139280 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406383862 | |
Herstellernummer | 139280 10X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 10X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
77,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
99,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 6 | 6 | 5 | 6 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ Richtwert | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |