{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Taille de filetage | M2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Farbring | ohne | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Série | GARANT Master | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139194 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373542 | |
Herstellernummer | 139194 M2 |