GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M3

Artikel-Nr.: 139194 M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 2174
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 2,8 mm
    Gewinde-⌀ 2,5 mm
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 9 mm
    Serie Master Form
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139194 M3
    EAN / GTIN 4062406381141
    Herstellernummer 139194 M3

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    38
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
    • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
    • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
    • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb