{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6×0,75 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 5,65 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Herstellernummer | 139280 6X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 6X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
63,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
75,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewinde-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 4,5 | 6 |