GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 18X1,5

Artikel-Nr.: 139280 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M18×1,5
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 2174
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,5 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Schaft-Vierkant □ 11 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 17,35 mm
    Gewinde-⌀ 18 mm
    Anzahl Spannuten 8
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 8
    Gewindetiefe 54 mm
    Serie Master Form
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139280 18X1,5
    EAN / GTIN 4062406383916
    Herstellernummer 139280 18X1,5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    38
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Master Form Steel:
    Hochleistungs-Gewindeformer
    der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
    • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
    • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
    • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 18X1,5

    GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 18X1,5

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    16 Stück sofort lieferbar
    152,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    14 Stück sofort lieferbar
    125,50 €
    Anzahl Spannuten 8 3
    Farbring ohne grün
    Flankenwinkel 60 60
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
    Gewindetiefe 54 54
    Kernloch-⌀ Richtwert 17,35 17,35
    Produktart Gewindeformer Gewindeformer

    Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb