{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 3,7 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139132 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197446558 | |
Herstellernummer | 139132 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX, TiAlN, M: M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
29,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | blau | grün |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M | M |
Gewindetiefe | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kernloch-⌀ Richtwert | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |