{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,6 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 3,25 mm | |
Gewinde-⌀ | 3,5 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 5,25 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Herstellernummer | 139132 M3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
33,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
75,60 €
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
39,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
59,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C | C | C | C |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M | M | M | M | M | M |
Gewindesteigung | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kernloch-⌀ Richtwert | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |