{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M1,7 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,35 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,55 mm | |
Gewinde-⌀ | 1,7 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 2,55 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139132 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197446480 | |
Herstellernummer | 139132 M1,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
87,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-⌀ | 1,7 mm | 1,7 mm |
Gewindegröße | M1,7 | M1,7 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E PM |