{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2,3 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,1 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,3 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 3,45 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139132 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197446503 | |
Herstellernummer | 139132 M2,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX M2,3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
38,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
64,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün |
Gewindesteigung | 0,4 | 0,4 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gewindetiefe | 3,45 | 3,45 |