Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX M16

Artikel-Nr.: 139132 M16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 15,1 mm
Gewinde-⌀ 16 mm
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 24 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139132 M16
EAN / GTIN 4045197446619
Herstellernummer 139132 M16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
23
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. M1–M1,4 – Toleranzklasse: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX M16

Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6HX M16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
95,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
213,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
169,00 €
Innenkühlung nein nein nein nein
Norm DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
Schaft-Vierkant □ 9 9 9 9
Schaft-⌀ Ds 12 12 12 12
Kernloch-⌀ Richtwert 15,1 15,1 15,1 15,1
Produktart Gewindeformer Gewindeformer Gewindeformer Gewindeformer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb