Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 5/8-18

Artikel-Nr.: 138002 5/8-18
Rabatt
57,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranzklasse: 2B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße 5/8-18 UNF
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart UNF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 374
    Toleranzklasse 2B
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 15 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,411 mm
    Gänge pro Zoll 18
    Gewinde-⌀ 15,88 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schaft-Vierkant □ 9 mm
    Kernloch-⌀ 14,5 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 31,76 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 138002 5/8-18
    EAN / GTIN 4045197595102
    Herstellernummer 138002 5/8-18

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    15
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Ausführung, mit Rechtsspirale.
    HSS-E

    Verwendung:

    Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 5/8-18

    Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 5/8-18

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    25 Stück sofort lieferbar
    57,80 €
    18,70 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    25 Stück sofort lieferbar
    71,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    10 Stück sofort lieferbar
    55,20 €
    Anschnittform C C C
    Anzahl Schneiden Z 3 3 3
    Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiN
    Gewinde-⌀ 15,88 15,88 15,88
    Gewindegröße 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
    Schneidrichtung rechts rechts rechts
    Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb