{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-24 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 19,06 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138002 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197595065 | |
Herstellernummer | 138002 3/8-24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 3/8-24
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
33,90 €
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 |
Gänge pro Zoll | 24 | 24 | 24 |
Gewindesteigung | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |