Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 1-12

Artikel-Nr.: 138002 1-12
Rabatt
151,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranzklasse: 2B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1-12 UNF
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Toleranzklasse 2B
Anschnittform C
Spiralwinkel 15 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,117 mm
Gänge pro Zoll 12
Gewinde-⌀ 25,4 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Schaft-Vierkant □ 14,5 mm
Kernloch-⌀ 23,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 50,8 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138002 1-12
EAN / GTIN 4045197595133
Herstellernummer 138002 1-12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung, mit Rechtsspirale.
HSS-E

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 1-12

Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 1-12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
151,50 €
60,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
385,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
420,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
397,00 €
Gänge pro Zoll 12 12 12 12 12
Gewindeart UNF UNF UNF UNF-LH UNF
Gewindegröße 1-12 UNF 1-12 UNF 1-12 UNF 1-12 UNF LH 1-12 UNF
Gewindesteigung 2,117 2,117 2,117 2,117 2,117
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS E HSS E
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb