{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1-12 UNF | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,117 mm | |
Gänge pro Zoll | 12 | |
Gewinde-⌀ | 25,4 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ | 23,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 63,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130045 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406048860 | |
Herstellernummer | 130045 1-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer 1-12
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
397,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
179,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
151,50 €
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
385,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gänge pro Zoll | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gewindeart | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Gewindegröße | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Gewindesteigung | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | links |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |