• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer 9/16-12

Artikel-Nr.: 130045 9/16-12
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 9/16-12 UNC
Beschichtung TiN
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,117 mm
Gänge pro Zoll 12
Gewinde-⌀ 14,288 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 12,15 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 35,72 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130045 9/16-12
EAN / GTIN 4062406048440
Herstellernummer 130045 9/16-12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb