{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 9/16-18 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gewinde-⌀ | 14,29 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12,9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 28,58 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138002 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197595096 | |
Herstellernummer | 138002 9/16-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 9/16-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
69,20 €
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gänge pro Zoll | 18 | 18 | 18 |
Gewindeart | UNF | UNF | UNF |
Gewindegröße | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF |
Gewindesteigung | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 11 | 11 | 11 |